859586 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 22-R1/2
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK, KONISCH
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:859586
Rubix:3235268
EAN:3660338145834


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | olivenfitting messing blank gerade m1/2 co rohr 22 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : 859586 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 22-R1/2
Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing
Anschluss vollständig aus Messing
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 22-R1/2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | olivenfitting messing blank gerade m1/2 co rohr 22 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Anschlussdurchmesser 2 | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen