883983 Push-IN Verschraubung 10mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung
GERADER STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883983
Rubix:3235636
EAN:3660338373749

Dokumente
Produktdetails : 883983 Push-IN Verschraubung 10mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Verschraubung 10mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Gewindeschneiden | g1/4 (parallel bspp) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std