844.012-12 ES Gerade Steckverschr.G1/2 a., Schlauch-Außen-Ø12, ES 1.4404
Gerade Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:844.012-12 ES
Rubix:1625558
Hersteller:135072
EAN:4047322492799


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 a., außengewinde zylindrisch |
Dokumente
Produktdetails : 844.012-12 ES Gerade Steckverschr.G1/2 a., Schlauch-Außen-Ø12, ES 1.4404
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | g 1/2 a., außengewinde zylindrisch |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø12 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen