853064 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G1/4

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT AUßENSECHSKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853064
Rubix:3234948
EAN:3660338092473
853064 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 210
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853064 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G1/4


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 210
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,86 exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std