M022A0406 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M022A0406
Rubix:305871
Hersteller:M022A0406


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; nickelbeschichtetes messing; edelstahl; nbr (vmq-frei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch/tube ø 4 mm |
Produktdetails : M022A0406 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung 4 - M6 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - M6 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; nickelbeschichtetes messing; edelstahl; nbr (vmq-frei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch/tube ø 4 mm |
| Profil | gerade (straight adaptor, internal hex only) |
| Anschluss 2 | gewinde m6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | gerade einschraubverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen