C02320818 Gerade Aufschraubschottverschraubung, 8 - G1/8 Pneufit C

Gerade Aufschraubschottverschraubung, 8 - G1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C02320818
Rubix:305463
Hersteller:C02320818
C02320818 Gerade Aufschraubschottverschraubung, 8 - G1/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (körper);nbr (dichtung);edelstahl (greifring);vernickeltes messing (manschette)
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C02320818 Gerade Aufschraubschottverschraubung, 8 - G1/8 Pneufit C


Gerade Aufschraubschottverschraubung 8 - G1/8 Pneufit C
GERADE AUFSCHRAUBSCHOTTVERSCHRAUBUNG 8 - G1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (körper);nbr (dichtung);edelstahl (greifring);vernickeltes messing (manschette)
Anschluss 1g 1/8
Anschluss 28
Zolltarifcode73079980
6,15 exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen