Referenzen
Elesa+Ganter:GN 752-14-M14
Rubix:360815
Hersteller:GN 752-14-M14
EAN:4045525372870





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : GN752-14-M14 Gelenkstück für GN 751
Gelenkstücke GN 752 sind auf die Abmessungen von Gabelköpfen DIN 71752 bzw. Gabelgelenke GN 751 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 752 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen