Gelenklager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 28x62x62 mm |
---|---|
Gewicht der Verpackung | 307 g |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | GE..-UK-2RS |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 466000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
Herkunftsland | DE |
Zolltarifcode | 84833080 |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen