Gelenkköpfe
Innendurchmesser | 17 mm |
---|---|
Kopfdurchmesser | 47 mm |
Lagerspiel | CN |
Bruttogewicht | 247,8 g |
---|---|
Innendurchmesser | 17 mm |
Kopfdurchmesser | 47 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | SI |
Werkstoff | Stahl |
Innengewinde | M 16 |
Stat. Tragzahl | 44 N |
Dyn. Tragzahl | 21,2 N |
Länge | 92 mm |
Dichtung | Offen |
Außendurchmesser | 47 mm |
Herkunftsland | DE |
Zolltarifcode | 84833080 |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen