Referenzen
INA:GS81156
Rubix:166147
Hersteller:0000221100000
EAN:4012802423600


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 283 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 15,5 mm |
Produktdetails : GS 81156 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,5x350x350 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3650 g |
| Innendurchmesser | 283 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 15,5 mm |
| Stärke | 15,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
913,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage