9313750004 Aufnahme JISB6339ADB BT40 M6x75mm

Gehäuse JISB6339ADB BT40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31230004, 9313750004
Rubix:2151562
Hersteller:4317784755078
EAN:4317784755078
9313750004 Aufn. JISB6339ADB BT40 M6x75mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Typspannfutter

Produktdetails : 9313750004 Aufnahme JISB6339ADB BT40 M6x75mm


Fräserhalter für schraubbare Fräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B

Eigenschaften: aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/ mm² und einer Mindesthärtetiefe von 0,5 mm. Konus gemäß DIN 254.

Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Härte: 58 ±2 HRC

Anwendung: zur Aufnahme von Fräserköpfen mit Spanngewinde.
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M6x75mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
Typspannfutter
123,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen