TU 30 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TU 30 TF
Rubix:160431
Hersteller:27996
EAN:7316570121117

Produktdetails : TU 30 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40,7x114x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1240,5 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 37 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | tu 30 |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Länge | 114 mm |
| Innenbreite | 104 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std