TUJ 505 (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TUJ 505
Rubix:15897
Hersteller:89078
EAN:7316570640052

Produktdetails : TUJ 505 (SKF) Y-Spannlagerkopfgehäuse aus Grauguss SKF
Y-Spannlager, Kopfgehäuse aus Grauguss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 690 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
