MXQ20-50AS Pneumatische Schlitteneinheit

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ20-50AS
Rubix:2213846
EAN:3618036351040
MXQ20-50AS Pneumatische Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch - einsteller am vorderen ende/gummistopper; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ20-50AS Pneumatische Schlitteneinheit


Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1485 g
Typluftschiebetisch - einsteller am vorderen ende/gummistopper; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
HerkunftslandJP
723,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
868,46 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage