MXQ20-30 Pneumatische Schlitteneinheit

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ20-30
Rubix:2212224
Hersteller:MXQ20-30
EAN:3618036351248
MXQ20-30 Pneumatische Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ20-30 Pneumatische Schlitteneinheit


Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)108x70x46 mm
Bruttogewicht1156 g
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
Seriemxq
HerkunftslandJP
580,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
696,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen