ECXSL25-40 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ECXSL25-40
Rubix:2209352
Hersteller:ECXSL25-40
ECXSL25-40 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Typzwei-stangen-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ECXSL25-40 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht780 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Typzwei-stangen-zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
360,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,37 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage