CXSL32-80 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSL32-80
Rubix:2212095
CXSL32-80 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub80 mm
Typzwei-stangen-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSL32-80 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x192x98 mm
Bruttogewicht1765 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub80 mm
Typzwei-stangen-zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
526,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
631,97 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage