CXSL20-100 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSL20-100
Rubix:2210097
Hersteller:CXSL20-100
EAN:3618035660143
CXSL20-100 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub100 mm
Typcxs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSL20-100 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x194x64 mm
Bruttogewicht748 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub100 mm
Typcxs
HerkunftslandCN
400,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,98 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage