13101252 GEFRÄSTE FEILEN FLST. 290 250 Z 2
Gefräste Feilen Flst. 290 250 Z 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:290 250 Z2
Rubix:1278954
Hersteller:13101252
EAN:4007220015643



Produktdetails : 13101252 GEFRÄSTE FEILEN FLST. 290 250 Z 2
Die PFERD Flachfräsfeile Profil 290 ist für die Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien an Eisen- und Nichteisenmetallen ausgelegt. Ihre diagonale Hiebstruktur auf drei Seiten in Kombination mit den großen Spanräumen sorgt für einen hohen Materialabtrag und verhindert gleichzeitig das Zusetzen der Feile.
Eigenschaften:
Diese Flachfräsfeile verfügt über einen Hieb auf drei Seiten: zwei flache Feilenflächen mit diagonalem Hieb und Spanbrechern sowie eine schmale Kante mit geradem Hieb. Diese Geometrie erleichtert die Bearbeitung von 90°-Winkeln und reduziert die Gratbildung an Kanten. Die großen Spanräume, die durch das Fräsverfahren der Verzahnung entstehen, verhindern die Ansammlung von Spänen und gewährleisten dauerhaft eine hohe Schnittleistung. Drei Hiebarten decken den gesamten Bearbeitungsprozess ab. Hieb 1 (8 Zähne pro Zoll) eignet sich für den groben Materialabtrag an weichen Metallen, Hieb 2 (11 Zähne pro Zoll) ist für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten ausgelegt und Hieb 3 (17 Zähne pro Zoll) ermöglicht einen feinen Materialabtrag mit hochwertiger Oberflächenqualität. Die Ausführung mit Angel sorgt für eine sichere Befestigung in einem passenden Feilenheft (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
• Profil: 290
• Verfügbare Längen: 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Breite je nach Länge: 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 36 mm (350 mm)
• Höhe je nach Länge: 5,5 mm (250 mm), 6 mm (300 mm), 7 mm (350 mm)
• Verfügbare Hiebarten: Hieb 1 (8 Zähne/Zoll), Hieb 2 (11 Zähne/Zoll), Hieb 3 (17 Zähne/Zoll)
• Ausführung: mit Angel
• Empfohlene Feilenhefte: FH 4/1 (Länge 250 mm), FH 5/1 (Längen 300 mm und 350 mm)
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Aluminium, Kupfer, Messing, Grauguss/Kugelgraphitguss (GG/GJL, GGG/GJS), weiche Nichteisenmetall
Eigenschaften:
Diese Flachfräsfeile verfügt über einen Hieb auf drei Seiten: zwei flache Feilenflächen mit diagonalem Hieb und Spanbrechern sowie eine schmale Kante mit geradem Hieb. Diese Geometrie erleichtert die Bearbeitung von 90°-Winkeln und reduziert die Gratbildung an Kanten. Die großen Spanräume, die durch das Fräsverfahren der Verzahnung entstehen, verhindern die Ansammlung von Spänen und gewährleisten dauerhaft eine hohe Schnittleistung. Drei Hiebarten decken den gesamten Bearbeitungsprozess ab. Hieb 1 (8 Zähne pro Zoll) eignet sich für den groben Materialabtrag an weichen Metallen, Hieb 2 (11 Zähne pro Zoll) ist für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten ausgelegt und Hieb 3 (17 Zähne pro Zoll) ermöglicht einen feinen Materialabtrag mit hochwertiger Oberflächenqualität. Die Ausführung mit Angel sorgt für eine sichere Befestigung in einem passenden Feilenheft (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
• Profil: 290
• Verfügbare Längen: 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Breite je nach Länge: 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 36 mm (350 mm)
• Höhe je nach Länge: 5,5 mm (250 mm), 6 mm (300 mm), 7 mm (350 mm)
• Verfügbare Hiebarten: Hieb 1 (8 Zähne/Zoll), Hieb 2 (11 Zähne/Zoll), Hieb 3 (17 Zähne/Zoll)
• Ausführung: mit Angel
• Empfohlene Feilenhefte: FH 4/1 (Länge 250 mm), FH 5/1 (Längen 300 mm und 350 mm)
• Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Aluminium, Kupfer, Messing, Grauguss/Kugelgraphitguss (GG/GJL, GGG/GJS), weiche Nichteisenmetall
Stärken
• Verstopfungsarme Ausführung: Die großen Spanräume zwischen den gefrästen Zähnen verhindern die Ansammlung von Spänen und sorgen dauerhaft für eine hohe Schnittleistung.
• Vielseitige Hiebarten: Drei Hiebarten (grob, universell, fein) decken sämtliche Bearbeitungsschritte ab.
• Dreiseitige Geometrie: Der Hieb auf zwei Flächen und einer Kante ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung ebener Flächen und 90°-Kanten, wodurch Arbeitsgänge reduziert werden.
• Sicherer Halt: Die Ausführung mit Angel gewährleistet eine schnelle und sichere Befestigung in den empfohlenen FH-Feilenheften und unterstützt präzises Arbeiten.
• Vielseitige Hiebarten: Drei Hiebarten (grob, universell, fein) decken sämtliche Bearbeitungsschritte ab.
• Dreiseitige Geometrie: Der Hieb auf zwei Flächen und einer Kante ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung ebener Flächen und 90°-Kanten, wodurch Arbeitsgänge reduziert werden.
• Sicherer Halt: Die Ausführung mit Angel gewährleistet eine schnelle und sichere Befestigung in den empfohlenen FH-Feilenheften und unterstützt präzises Arbeiten.
Anwendungen
Die Feile eignet sich für den Einsatz in Werkstätten des allgemeinen Maschinenbaus, der Zerspanung und des Metallbaus zum Entgraten, Anfasen, Abrunden von Kanten sowie zum Egalisieren von Oberflächen. Sie ist außerdem für Instandhaltungsarbeiten in der Industrie geeignet, beispielsweise zur Aufarbeitung mechanischer Bauteile oder zur Vorbereitung von Fügeverbindungen. Auch in Gießereien und der Metallurgie ist sie optimal für die Bearbeitung von Grauguss und Stahlguss einsetzbar. Bei der Bearbeitung von Aluminium, Kupfer oder Messing sorgt die verstopfungsarme Zahngeometrie für einen konstant hohen Arbeitsfortschritt, selbst bei weichen und stark spananhaftenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Form | flach |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
495,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
594,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
