9935920005 Bügelanzünder mit Flachfeile
Gebogener Gasanzünder mit Flachfeile
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:7
Rubix:1044993
Hersteller:7

Produktdetails : 9935920005 Bügelanzünder mit Flachfeile
Gasanzünder
Merkmale: gemäß DIN 3017. Aus verzinktem Stahl, mit Flachfeile.
Merkmale: gemäß DIN 3017. Aus verzinktem Stahl, mit Flachfeile.
Bügelanzünder mit Flachfeile
Bügelgasanzünder Ausführung: Nach DIN 3017. Aus verzinktem Stahl, mit Flachfeile.
Bügelgasanzünder Ausführung: Nach DIN 3017. Aus verzinktem Stahl, mit Flachfeile.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9935920005 bügelgasanzünder flachfeile |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96138000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
