084719 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=220 mm, F=600
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:084719
Rubix:45897
Hersteller:084719
EAN:4046577015869

Produktdetails : 084719 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=220 mm, F=600
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 220 mm |
| Max. Länge | 525 mm |
| Kraft | 600 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 23 ) Arbeitstagen
