083925 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=250 mm, F=500
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:083925
Rubix:45849
Hersteller:083925
EAN:4046577373839

Produktdetails : 083925 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=250 mm, F=500
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 250 mm |
|---|---|
| Max. Länge | 585 mm |
| Kraft | 500 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
