082597 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=120 mm, F=200
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:082597
Rubix:45739
Hersteller:082597
EAN:4046577355965

Produktdetails : 082597 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=120 mm, F=200
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 306 mm |
| Kraft | 200 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
