082511 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=100 mm, F=200
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:082511
Rubix:45732
Hersteller:082511
EAN:4046577376434

Produktdetails : 082511 Gasfeder LIFT-O-MAT D=6 mm, Hub=100 mm, F=200
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kraft | 200 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
