D24 Gabelkopf M24x2 maximale Belastung 50000N
Gabelkopf M24x2**maximale Belastung 50000N**
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:D24
Rubix:486312
Hersteller:D24
Produktdetails : D24 Gabelkopf M24x2 maximale Belastung 50000N
Gabelkopf M24x2 maximale Belastung 50000N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1320 g |
|---|---|
| Typ | d |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage