DIN933 M6X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube, metrisch Reyher
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN933 M6X25 A2-70
Rubix:4414
EAN:4043952275979
Produktdetails : DIN933 M6X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
