• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.285)
    • Lineartechnik(14.780)
    • Antriebstechnik(217.672)
    • Dichtungstechnik(35.796)
    • Fluidtechnik(122.442)
    • Befestigung / Montage(137.458)
    • Bearbeitung(43.948)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.157)
    • Wartung / Reparatur(3.190)
    • Arbeitsschutz(34.381)
    • Betriebsbedarf(30.806)
    • Werkzeugmaschinen(164)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.629)
    • Stromerzeugung(1)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(559)
    • Klettermaterial(1.504)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(19)
    • Lagereinrichtung(8.353)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.133)
    • Industriemöbel(4.220)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Aufbewahrungsbox
    7. 3210041425 Aluminiumbox

    3210041425 Aluminiumbox

    Aufbewahrungsbox Alutec

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Alutec:3210041425
    Rubix:3658938
    Hersteller:12157
    EAN:4014688121571
    brand logo

    Produktdetails : 3210041425 Aluminiumbox


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    411,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    494,35 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    891904 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X315 mm mit Klappdeckel3210018950 Sichtlagerkasten PLK 1 grau 500465x315x3210024200 Stapelbehälter 0,5t,lack. 800x500x500mm,3210019470 Regalkasten RK 30093 rot3210038990 Fass 10 l H 310 mm D 235 mm weiß3210023395 Stapelgestell gr lack. 160 mm f.150 Liter Fass3210023520 Weithalsfass 220 Liter 980 mm hoch blau3510002265 Druck-Verschlussbeutel 300x400mm, 50my,VE10003510002280 Druck-Verschlussbeutel 350x450mm, 50my,VE10003210028880 Alu-Eurobox 750x350x310mm3210019475 Regalkasten RK 300152 rot3210025015 MuKiBe 500l B830xT1530xH795mm RAL7016, TK 1000kg , RAL7013210024280 Stapelbehälter 1t,lack. 800x500x300mm,ge3510001370 Karton 2-wellig,VE15 590x390x565mm, Q.2.33210019620 Regalkasten RK 40093 grau
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap