• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.285)
    • Lineartechnik(14.780)
    • Antriebstechnik(217.672)
    • Dichtungstechnik(35.796)
    • Fluidtechnik(122.442)
    • Befestigung / Montage(137.479)
    • Bearbeitung(44.000)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.157)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.379)
    • Betriebsbedarf(30.806)
    • Werkzeugmaschinen(164)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.629)
    • Stromerzeugung(1)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(559)
    • Klettermaterial(1.504)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(19)
    • Lagereinrichtung(8.353)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.133)
    • Industriemöbel(4.220)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Schränke
    6. Zubehör für Regale
    7. 3210040215 Everest Plus 2E - Schiebeleiter 2 x 10 Stufen

    3210040215 Everest Plus 2E - Schiebeleiter 2 x 10 Stufen

    Zubehör für Regale Zarges

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Zarges:40468
    Rubix:3248085
    brand logo

    Produktdetails : 3210040215 Everest Plus 2E - Schiebeleiter 2 x 10 Stufen


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    601,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    722,38 € inkl. MwSt.
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110047870 Metalleinteilung Set 8-teilig verzinkt Blendenhöhe 100 / 1253110029325 Rettungsausstieg Folie langnachl. 150x153310013615 R-Zurrgurt 50mm 10m 1-tlg.3610000600 Schiebetürenschrank 1200x400x748 wsws3110048950 Schlitz-Trennwände FH100 Breite 680 mm3510004400 WEPA Seifenspender manuell, Kst, weiß3210004885 Fachboden verzinkt 1000x600 mm, 250 kg3210005065 T-Profil, 3000 mm RAL 70353610003210 Säulentisch we-silbchr. D800mm H720-1140mm3210033365 Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R133510010320 Stahlbandabroller 13-19mm schwarz,1 Ablagek.3510001895 Seidenpackpap.,19KGRo 75cm breit, 35gqm, ws3110048955 Schlitz-Trennwände FH150 Breite 680 mm3210005735 Stecktrennblech 25mm 300x190 verzinkt3610006905 Magnetrahmen SECURITY A4 DURAFRAME gelb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap