de
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
Kataloge
Lagertechnik
(70.282)
Lineartechnik
(14.780)
Antriebstechnik
(217.668)
Dichtungstechnik
(35.796)
Fluidtechnik
(122.439)
Befestigung / Montage
(137.479)
Bearbeitung
(44.000)
Werkzeug / Messtechnik
(36.159)
Wartung / Reparatur
(3.192)
Arbeitsschutz
(34.379)
Betriebsbedarf
(30.806)
Werkzeugmaschinen
(164)
Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien
(1.520)
Interner Transport
(18.629)
Stromerzeugung
(1)
Reinigungsmaterial / -ausrüstung
(559)
Klettermaterial
(1.504)
Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung
(19)
Lagereinrichtung
(8.353)
Siehe Betriebsbedarf
Regale / Fächer / Behälter
(4.133)
Industriemöbel
(4.220)
Siehe Lagereinrichtung
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Lagereinrichtung
Regale / Fächer / Behälter
Behälter
Aufbewahrungsbox
3210039005 Fass 50 l H 735 mm D 330 mm weiß
3210039005 Fass 50 l H 735 mm D 330 mm weiß
Aufbewahrungsbox Graf
Siehe technische Informationen
Referenzen
Graf:
3210039005
Rubix:
3246710
Produktdetails : 3210039005 Fass 50 l H 735 mm D 330 mm weiß
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Produktdatenfehler melden
64,02
€
exkl. MwSt.
/
Stück
76,82
€
inkl. MwSt.
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Zum Warenkorb hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
891905 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X365 mm mit Klappdeckel
3210028635 Alu Transportkiste 878x475x480mm Riffelb
3510002230 Druck-Verschlussbeutel 180x250mm, 90my,VE1000
3210024345 Lagergestell 2163,vzk. 1,5t, 1200x1000x6
3210041365 Gefahrstoff-Depot GD-E/IBC, verzinkt
3210029330 Trolley
3210038800 Aluminiumbox D29 400x300x245 FORTIS
3510001180 Karton 1-wellig,VE25, 630x450x400mm,A2, Q.1.4
3510001195 Karton 2-wellig,VE40, 245x180x170mm,A5,Q.2.3
3510001275 Karton 2-wellig,VE20, 400x325x273mm, Q.2.3
3210018790 Sichtlagerkasten PLK 1 blau 500465x315x
3210024265 Stapelbehälter 0,5t,lack. 1000x800x300mm
3210029050 Alu-Kiste K470 1350x400x220mm
3510001320 Karton 2-wellig,VE20, 480x275x235mm, Q.2.3
3210023510 Weithalsfass 60 Liter 640 mm hoch blau