• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.285)
    • Lineartechnik(14.780)
    • Antriebstechnik(217.672)
    • Dichtungstechnik(35.796)
    • Fluidtechnik(122.442)
    • Befestigung / Montage(137.458)
    • Bearbeitung(43.948)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.157)
    • Wartung / Reparatur(3.190)
    • Arbeitsschutz(34.381)
    • Betriebsbedarf(30.806)
    • Handwerkzeuge(19.165)
    • Elektrowerkzeuge(2.823)
    • Pneumatikwerkzeuge(191)
    • Spezialwerkzeuge(2.281)
    • Verschiedene Werkzeuge(95)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.195)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(10.845)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.794)
    • Abzieher(552)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.266)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.407)
    • Aufbewahrung(1.296)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Spannwerkzeuge
    5. Schraubendreher, Stiftschlüssel, Bits
    6. Schraubendreher
    7. 9559910130 T-Griff-Steckschlüssel 13x230mm

    9559910130 T-Griff-Steckschlüssel 13x230mm

    Schraubendreher Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9559910130
    Rubix:3519846
    EAN:4317784664196
    brand logo

    Produktdetails : 9559910130 T-Griff-Steckschlüssel 13x230mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    9,81 € exkl. MwSt.
    / Stück
    11,77 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    7809TORX-T30 (BAHCO) Schraubendreher-Einsätze 60mm9592510400 T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T40x200mm9558400013 Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 0.05Zoll9651000090 Schraubendrehersatz rund Schlitz 7-teilig9558760270 Winkelschraubendreher stahlgrau T27ATWSH2X75 Stiftschluessel 6-Kant mit Heft 2mm05027935001 Drehmoment-Indikator 3 Nm T15 Wera2154SK 14 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 14mm9650350001 Schraubendreher 5180 VDE PZ/S 1x 80mm Classic9591010300 Winkelschraubendr. phosp. T30 WihaBE-8220 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. Schl. 3x120mm9589510060 Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 6mm Kugelkopf2150 5,5-150 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm, 150 mm9653470005 Elektronik- Schraubendrehersatz 6-teilig Schlitz/PH9558821800 Winkelschraubendrehersatz lang stahlgrau Kugelkopf T9-T40
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap