• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.285)
    • Lineartechnik(14.780)
    • Antriebstechnik(217.672)
    • Dichtungstechnik(35.796)
    • Fluidtechnik(122.442)
    • Befestigung / Montage(137.458)
    • Bearbeitung(43.948)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.157)
    • Wartung / Reparatur(3.190)
    • Arbeitsschutz(34.381)
    • Betriebsbedarf(30.806)
    • Bohren(10.254)
    • Fräsen(2.252)
    • Gewindeschneiden(3.790)
    • Drehen(915)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.729)
    • Schmierung für Bearbeitung(40)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(2)
    • Schleifmittel(8.688)
    Siehe Bearbeitung
    • Frässtift(614)
    • Feilen(252)
    • Keramisch gebundene Schleifmittel(1.710)
    • Angewandte Schleifmittel(5.647)
    • Bürsten(195)
    • Polieren(268)
    • Gleitschleifen(2)
    Siehe Schleifmittel
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Schleifmittel
    4. Keramisch gebundene Schleifmittel
    5. Andere gebundene oder gesinterte Schleifmittel
    6. Trennscheibe
    7. 9914740060 Hybrid-Baustrahler Bosch System 7900Lumen

    9914740060 Hybrid-Baustrahler Bosch System 7900Lumen

    Trennscheibe Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9914740060
    Rubix:3103566
    brand logo

    Produktdetails : 9914740060 Hybrid-Baustrahler Bosch System 7900Lumen


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    226,35 € exkl. MwSt.
    / Stück
    271,62 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9818640230 Trennscheibe gerade für Aluminium A24NSG 230x2,9mm9816667030 Trennscheibe A46PSG 70x3,0x10mm gerade P9818640125 Trennscheibe gekröpft für Aluminium A30NSG 125x2,4mm9337580003 Tasteinsatz Drm. 3mm Länge 27mm61329120 TRENN 100 EHT 300-4,0 SG STEEL/2065508001 TRENNSCHEIBE EHT 76-1,0 SG STEELOX/10FP 1.0/125 FLACH INOX Trennscheibe66323572 80 T 350-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4286456 A 24 EX Trennscheiben 230 x 2 x 22,23 mm gerade68405064 DIA-TRS. D1A1R 50-2-6,0 D357 GA D2608602681 Diamanttrennscheibe Best f. Abrasive, 150x22,23x2,4x12mm7100139238 Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 2,0 mm x 22 mm61329322 TRENN 80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,2SES 2.2/125 GETEILT Diamanttrennscheibe9813420125 A 24 EX Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap