• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.285)
    • Lineartechnik(14.780)
    • Antriebstechnik(217.672)
    • Dichtungstechnik(35.796)
    • Fluidtechnik(122.442)
    • Befestigung / Montage(137.479)
    • Bearbeitung(44.000)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.157)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.379)
    • Betriebsbedarf(30.806)
    • Bohren(10.254)
    • Fräsen(2.252)
    • Gewindeschneiden(3.790)
    • Drehen(915)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.781)
    • Schmierung für Bearbeitung(40)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(2)
    • Schleifmittel(8.688)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.641)
    • VDI-Werkzeughalter(962)
    • Halterung für Polygonalschaft(17)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(458)
    • Maschinenperipherie(230)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(129)
    • Werkstückspannung(4.534)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(239)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110028490 Flexipfosten gelb 750mm Höhe, D80mm

    3110028490 Flexipfosten gelb 750mm Höhe, D80mm

    Massiver Bohrdorn Schake

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schake:412442BG
    Rubix:2922845
    Hersteller:412442BG
    EAN:4250384741877
    brand logo

    Produktdetails : 3110028490 Flexipfosten gelb 750mm Höhe, D80mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    66,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    80,16 € inkl. MwSt.
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110032065 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L4250mm,10EP,vzk.3110033465 ALU-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhüls3110005340 FOat Schladschr. B1060xT675xH1300mm RAL70355010 10 Schlad3110031230 Fahnenmast Alu zylindr. D 75mm 8,0m HüB HDKAG3110005430 Format Schladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7016 NH 900 mm9334120034 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm B163110015390 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB673xT588 mm3110035285 Flügeltürenschrank H1950xB930xT800mm3110033375 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D75mm HüB 7,5 m, DKA/1,2 m KiG3110031225 Fahnenmast Alu zylindr. D 75mm 7,5m HüB HDKAG9354800007 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13mm MK 49353600016 Schnellspannbohrfutter SBF 0,5-6,5mm B123210033195 Fahrwerk mit umlegbaren Rollen3110005595 Format Schublade B600xT600mm, FH 180mm RAL 70169334120007 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm 1/2''x20
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap