GN6311.3-60-13.5-R Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Fußteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6311.3-60-13,5-KR
Rubix:1783052
Hersteller:GN 6311.3-60-13,5-KR
EAN:4045525816343




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahldraht, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit rutschfester kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN6311.3-60-13.5-R Fußteller für Gewindestifte und Knebelschrauben, Stahl
Fussteller, Kunststoff-Kappe, rutschfest
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahldraht, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit rutschfester kunststoffkappe |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl, federstahldraht, kunststoff
Ausführung
mit rutschfester kunststoffkappe