FRM-D-MAXI Abzweigmodul

FRM-Verzweigungsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRM-D-MAXI
Rubix:105561
Hersteller:170686
EAN:4052568006518
FRM-D-MAXI Abzweigmodul

Technische Zusammenfassung

Typfrm-verzweigungsmodul
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM-D-MAXI Abzweigmodul


Verzweigungsmodul FRM-D-MAXI Pneumatikverteiler mit 4 Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeit für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindestift. Montageposition=beliebig, Konstruktionsaufbau=Verzweigungsmodul, Betriebsdruck=0 – 16 bar, Standard-Nenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=20000 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Edelgase)
Abzweigmodul FRM-D-MAXI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=20000 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x70 mm
Bruttogewicht454,31 g
Typfrm-verzweigungsmodul
HerkunftslandHU
Zolltarifcode79070000
75,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen