CDUK10-5D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK10-5D
Rubix:1987192
Hersteller:CDUK10-5D
EAN:3618035783576
CDUK10-5D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK10-5D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x24x15 mm
Bruttogewicht45 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
68,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,64 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage