FRC-1/2-D-MAXI-KA-A Druckluftaufbereitung, Reihe D

FRC Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1/2-D-MAXI-KA-A
Rubix:440406
Hersteller:186054
EAN:4052568146528
FRC-1/2-D-MAXI-KA-A Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1/2-D-MAXI-KA-A Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/2-D-MAXI-KA-A bestehend aus Filter-Regelventil, Abzweig-Modul und Öler. Mit automatischem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/2-D-MAXI-KA-A bestehend aus Filter-Regelventil, Abzweig-Modul und Öler. Mit automatischem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3804 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom7500 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
733,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
879,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen