Referenzen
Rubix-DE:25160015, 9875920015
Rubix:1035011
Hersteller:9875920015

Produktdetails : 9875920015 Frässtift HM zylindrisch m.Stirnv 0820 5 6mm 8x20mm
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 0820 5 6mm 8x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen