Referenzen
Rubix-DE:25060025, 9874840025
Rubix:1083170
Hersteller:9874840025

Produktdetails : 9874840025 Frässtift HM zylindrisch 1020 5 6mm 10x20mm
Frässtift HM zylindrisch 1020 5 6mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYA
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYA
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen