Referenzen
Rubix-DE:25010030, 9874300030
Rubix:1035027
Hersteller:9874300030

Produktdetails : 9874300030 Frässtift HM zylindrisch 1225 3PLUS 6mm 12x25mm
Frässtift HM zylindrisch 1225 3PLUS 6mm 12x25mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Zylinderform ZYA
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Zylinderform ZYA
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
