Referenzen
Format:25280010, 9825280010
Rubix:1556621
Hersteller:25280010
EAN:4317784144087

Produktdetails : 9825280010 Frässtift HM Walzenrundform 0616 Alu 6mm 6x16mm
Frässtift HM Walzenrundform 0616 Alu 6mm 6x16mm FORMAT
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Walzenrundform WRC
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Walzenrundform WRC
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
