Referenzen
Rubix-DE:25210030, 9876460030
Rubix:1035073
Hersteller:9876460030

Produktdetails : 9876460030 Frässtift HM Walzenrundform 1225 3PLUS 6mm 12x25mm
Frässtift HM Walzenrundform 1225 3PLUS 6mm 12x25mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen