Referenzen
Rubix-DE:25310010, 9877540010
Rubix:1034941
Hersteller:9877540010

Produktdetails : 9877540010 Frässtift HM kugelförmig 0605 3PLUS 6mm 6x5mm
Frässtift HM kugelförmig 0605 3PLUS 6mm 6x5mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Kugelform KUD
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Kugelform KUD
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
