Gelenklager Fluro GE 60 EW-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 44 mm | Innendurchmesser: 60 mm
FLURO® Gelenklager GE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GE 60 EW-2RS
Rubix:1263965




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 44 mm |
Dokumente
Produktdetails : GE 60 EW-2RS Hochleistungsgelenklager FURO
Axial-Gelenklager, Gleitpaarung Hartchrom/PTFE, wartungsfrei. Für den Einsatz bei Axialbelastung.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 44 mm |
| Werkstoff | innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen