Referenzen
Fluro:FS 30 C
Rubix:1429993




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | gehäuse: st 52-3, geschmiedet<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt<br/>breite innenring: 22mm<br/>länge bis mitte auge: 51 mm |
Dokumente
Produktdetails : FS 30 C Gelenkkopf
Gelenkkopf Maßreihe E, DIN ISO 12240-4, Form S, mit kreisförmigem Anschweißende. Gelenklager nachschmierbar, mit beidseitiger Verstemmung fixiert. Zum Anschweißen auf Kolbenstangenenden.
Gehäuse: St 52-3, geschmiedet
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt
Breite Innenring: 22mm
Länge bis Mitte Auge: 51 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt
Breite Innenring: 22mm
Länge bis Mitte Auge: 51 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | gehäuse: st 52-3, geschmiedet<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandeltt<br/>breite innenring: 22mm<br/>länge bis mitte auge: 51 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fs..c |
| Dyn. Tragzahl | 62000 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 102 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen