PME 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PME20-XL-N
Rubix:14690
Hersteller:0096434510000
EAN:4012802837667
PME 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite17 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PME 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PME geliefert mit Lager GRAE-NPPB, PMEY mit GAY-NPPB, RME mit GE-KRRB und RMEY mit GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite17 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe100 mm
Länge100 mm
Seriepme..-xl-n
Gesamtbreite Lager21,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Außendurchmesser33 mm
31,91 exkl. MwSt.
/ Stück
38,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen