UKFL 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UKFL211-J7
Rubix:3176089
Hersteller:0812161650000
EAN:4047643261555
UKFL 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFL 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UKFL

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3040 g
Innendurchmesser50 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgehäuse aus flockengraphit-gusseisen; lager aus standard-lagerstahl (gehäusematerial: gusseisen gemäß jis g 5501).
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe224 mm
Länge224 mm
Serieukfl
Gesamtbreite Lager36 mm
Klemme20 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen19 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Außendurchmesser56,2 mm
Gewicht3,04 kg
Bauformflanschgehäuse mit zwei schrauben (oval) – montage mit überwurfmutter (überwurfmutter-sicherung).
Zolltarifcode84832000
91,09 exkl. MwSt.
/ Stück
109,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen