SUCF 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

Flanschlagereinheit viereckig NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:S-UCF207D1
Rubix:683615
EAN:4547359176797
S-UCF 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCF 207D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN


Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Werkstoffgrauguss
Länge117 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser72 mm
Zolltarifcode84832000
55,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen