UKF 213N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Spannhülse SNR

Flanschlagereinheit UKF200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UKF213N
Rubix:677393
Hersteller:UKF.213.N
EAN:3413529520800
UKF 213N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig ohne Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite65 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKF 213N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Spannhülse SNR


Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite65 mm
Werkstoffgrauguss
Länge187 mm
Serieukf200
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser85 mm
Zolltarifcode84832000
128,21 exkl. MwSt.
/ Stück
153,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 78 ) Arbeitstagen