SFT 1.3/16 (RHP) Flanschlagereinheit oval RHP

Flanschlagereinheit RHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:SFT1.3/16
Rubix:736270
Hersteller:SFT1.3/16 R
EAN:00747023026869
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite141,3 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SFT 1.3/16 (RHP) Flanschlagereinheit oval RHP


Flanschlagereinheit oval RHP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser30 mm
Breite141,3 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe38,1 mm
Länge29,8 mm
Seriesft
Gesamtbreite Lager42,21 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Gewicht1,1 kg
46,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen