Referenzen
Igus:GFM-1618-09
Rubix:218022



Produktdetails : GFM-1618-09 Gleitlager mit Bund iglidur G
Der klassische Allrounder – Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis iglidur® G-Lager decken ein extrem breites Spektrum unterschiedlicher Anforderungen ab – sie sind echte „Allrounder“. Das Material ist ideal geeignet für universelle Anwendungen, ein echter „Allrounder“. Typische Anwendungen bei mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Stärken
Mehr als 650 Abmessungen ab Lager erhältlich Hohe Verschleißfestigkeit Staub- und schmutzresistent-wirksame Schmierung und wartungsfrei
Anwendungen
Landmaschinen Baumaschinenindustrie Maschinenbau Sport und Freizeit Automobilindustrie Mechatronik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
